「用途 」から絞り込む
カテゴリ: コンクリート用ブランド: セメダインすべて解除
ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 当日出荷 から 翌々日出荷
湿った下地にも使用できます。
引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。
塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。
混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。
用途 【車止め用途】
コンクリート同士の接着。
アスファルト下地への接着。
コンクリート二次製品同士の接着。
【ガーデニング用途】
レンガ同士の接着。 色 灰色 主成分 アクリル樹脂 完全硬化時間 24時間以上(23℃湿度50%) 危険物の類別 非危険物
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン (2件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1本(333mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。
墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。
硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。
一液タイプなため、作業性に優れています。
低臭タイプなため作業環境にやさしいです。
低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。
垂れにくいマスチック型です。
用途 墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL) 333 主成分 変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間 5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3 ) 1.25 粘度(Pa・s) 380 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
天然石用 PM155 セメダイン 6日以内出荷
トラスコ品番 813-5046 質量(g) 432.9 主成分 変成シリコーン樹脂 伸び(%) 180 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 張付け可能時間(分) 20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2 ) 2.10(AI×AI) T型剥離強度(N/mm) 4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s) 350(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 45 主なワーク パーツ
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525 セメダイン (8件のレビュー) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1本(2kg)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途 内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用 仕様 新S1工法 JIS規格 JIS A 5547 規格 JAIA 4VOC基準適合 主成分 変成シリコーン樹脂 主な用途 コンクリート・モルタル 標準使用量 500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応) JIS A 5547 F★★★★ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV セメダイン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。
適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。
耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。
使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途 ※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。
※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。
※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。
※金属と木の接着
※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません) 特性 弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性 成分 一液特殊変成ポリマー系弾性型 色 灰色 規格 JAIA 4VOC基準適合 容量(kg) 1 JIS規格 JIS A 5537 主成分 変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 密度(g/cm3 ) 1.5 粘度(Pa・s) 390 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダイン (17件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途 コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料 接着剤を選ぶ早見表
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン (25件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(170mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途 車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途 コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分 エポキシ変成弾性 色 灰白色 主成分 変成シリコーン樹脂 特性 弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途 耐衝撃 主なワーク パーツ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ