78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド 壁クロス用 コニシボンド 壁クロス用コニシ(17件のレビュー)
329税込362
1本(60g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ペネット ヤヨイ化学ペネットヤヨイ化学(14件のレビュー)
719税込791
1本(500g)
当日出荷
壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
強力タイプカベ紙用のり アサヒペン強力タイプカベ紙用のりアサヒペン(23件のレビュー)
459税込505
1袋(400g)ほか
当日出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
カベ紙用のり アサヒペンカベ紙用のりアサヒペン(37件のレビュー)
369税込406
1袋(400g)ほか
当日出荷
うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
アミノール(ゼロホルム) ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム)ヤヨイ化学(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(5kg)ほか
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学強力目地用接着剤 メジ・ピタヤヨイ化学
879税込967
1本(350g)ほか
4日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワンタッチ障子のり アサヒペンワンタッチ障子のりアサヒペン(22件のレビュー)
209税込230
1個(150g)ほか
当日出荷
ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。 ハケ不要。 ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
かべ紙ののり リンテックコマースかべ紙ののりリンテックコマース(3件のレビュー)
349税込384
1袋
当日出荷
キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
用途内装用接着剤付属品デンプン糊、アクリル系接着剤危険物の類別非危険物
簡単障子のり アサヒペン簡単障子のりアサヒペン(6件のレビュー)
269税込296
1缶
当日出荷
うすめずにそのまま使える手軽な専用のりです。
成分澱粉、カビドメ剤750使用面積障子戸約10枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり アサヒペンワンタッチ ヤニ・アク止め障子のりアサヒペン(5件のレビュー)
219税込241
1個(150g)ほか
当日出荷
ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ルーアマイルド ヤヨイ化学ルーアマイルドヤヨイ化学(21件のレビュー)
859税込945
1個(2kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
壁紙補修用接着剤 かべっ子 セメダイン壁紙補修用接着剤 かべっ子セメダイン(2件のレビュー)
349税込384
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。硬化後:白色主成分酢酸ビニル樹脂主なワークパーツ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性
めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]めじっ粉 容器入りニットー[塗装・養生・内装用品]
1,998税込2,198
1缶(20g)
当日出荷から4日以内出荷
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
障子ふすまのり アサヒペン障子ふすまのりアサヒペン(4件のレビュー)
159税込175
1個(300g)ほか
当日出荷
貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
用途障子紙、ふすま紙。成分でん粉、カビドメ剤使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
プロ用障子のり アサヒペンプロ用障子のりアサヒペン(14件のレビュー)
159税込175
1個(300g)
当日出荷
枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド 矢沢化学工業壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド矢沢化学工業
549税込604
1個(100mL)
当日出荷
壁紙のはがれ補修用接着剤水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆主な用途ビニール壁紙、紙、布織物危険物の類別非危険物
ダイレクトPRO ヤヨイ化学ダイレクトPROヤヨイ化学(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。 アイハギしにくく、貼りやすい。 下地(パテ面)への密着性が良い。 折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤標準使用量100m2/18kg危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクノン(障子糊) 広島アクノン(障子糊)広島(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(3kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
古い障子のアクを防止します。使用方法は従来の糊と変わりません。刷毛切れ。作業性とも良好です。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
かべ紙用補修のり アサヒペンかべ紙用補修のりアサヒペン(1件のレビュー)
359税込395
1個(100g)
当日出荷
カベ紙の破れ、はがれの補修に。
成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
耐水性壁紙のりキット 建築の友耐水性壁紙のりキット建築の友(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(123g)
当日出荷
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Newサンゲツ糊 サンゲツNewサンゲツ糊サンゲツ
3,398税込3,738
1缶(18kg)
3日以内出荷
種類JIS分類2種1号主成分澱粉液性水性希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください危険物の類別非危険物施工面積(可能)約170~2002/18Kg適応下地石膏ボード主なワークパーツ
かべ紙ボンド ウォールボンド工業かべ紙ボンドウォールボンド工業
919税込1,011
1個(1.5kg)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
用途かべ紙施工用材質澱粉他危険物の類別非危険物
BD免震石材エース ボンド商事BD免震石材エースボンド商事(7件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10本×330mL)
当日出荷から5日以内出荷
変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
パラダイン390クリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)パラダイン390クリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クロスのボンド 高森コーキクロスのボンド高森コーキ(1件のレビュー)
499税込549
1個(25g)
当日出荷
壁紙のはがれを補修!はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に!成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
壁紙の仕上げテープ リンテックコマース壁紙の仕上げテープリンテックコマース
599税込659
1巻
当日出荷
壁紙のメクレ・ハガレを防ぐテープです※半透明なので、貼っても目立ちにくい!※テープの裏紙にマス目が入っているのでカットしやすい※はがす時、壁紙面にのり残りせず安心です
材質表面材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙幅(mm)40長さ(m)5規格4×5m危険物の類別非危険物
カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペンカベ紙のちょっとめくれ補修のりアサヒペン(1件のレビュー)
399税込439
1個(10g)
欠品中
はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学ぺネットミラクルアイボリーヤヨイ化学
729税込802
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
シーラーセットアップ ウォールボンド工業シーラーセットアップウォールボンド工業
21,980税込24,178
1箱(2kg×4本)
7日以内出荷
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質アクリル系樹脂内容量(kg)2危険物の類別非危険物施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
ピュアラ ヤヨイ化学ピュアラヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18kg)
10日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg適合用途低VOC主なワークパーツ
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100R ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100Rウォールボンド工業
5,998税込6,598
1箱(18kg)
9日以内出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120
クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー 高森コーキクロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー高森コーキ
589税込648
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35危険物の類別非危険物
壁紙はがれにピタッ リンテックコマース壁紙はがれにピタッリンテックコマース
999税込1,099
1セット(3本)
欠品中
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修しますはがれにピタッ引越し前の補修に最適壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiコート KLASS(クラス/旧:極東産機)HiコートKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(2L)
8日以内出荷
カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材タイプアルコール類主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
完熟糊 3kg ヤヨイ化学完熟糊 3kgヤヨイ化学
8,998税込9,898
1箱(6本)
当日出荷
トラスコ品番747-9999危険物の類別非危険物主なワークパーツ
完熟糊 18kg ヤヨイ化学完熟糊 18kgヤヨイ化学
5,998税込6,598
1箱
5日以内出荷
トラスコ品番747-9981危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アクアマイルド ヤヨイ化学アクアマイルドヤヨイ化学
3,998税込4,398
1箱(18kg)
6日以内出荷
アクアマイルドの1箱(18kg)の施工面積は従来品に比べ、20~25m2アップで経済的です。 拭取り性能が大幅アップ。アクアマイルドはさらっとした糊質で拭取りが簡単で、糊残りがありません。 従来品に比べ、アイハギ時間が長いのでゆとりをもって施工ができます。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーン ウォールボンド工業壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーンウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(1kg×4個)
3日以内出荷
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質酢酸ビニル系樹脂内容量(kg)1危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 耐パテ60 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ パラダイン 耐パテ60ウォールボンド工業
7,198税込7,918
1箱(5kg)
3日以内出荷
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)5(2.5×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200ウォールボンド工業
7,798税込8,578
1箱(18kg)
5日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約80~120

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

壁紙用塗料特集
おすすめ人気ランキング
壁紙用