壁紙用 :「半斗缶」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
矢沢化学工業グルーS
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。 拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。 糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。 機械糊付け用。 使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。 pH4~7 主成分エステル架橋化小麦澱粉 不揮発分21%以上 外観半透明ペースト状 粘着力(N/25mm)8以上 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)約150~180 主なワークパーツ
1缶(18kg)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング