10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10缶)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

トラスコ品番132-5867 質量(kg)14 容量(kg)14 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

質量(kg)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(6缶)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

タイルメントPS-100 1kg アルミ袋
トラスコ品番132-5905 質量(kg)1 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

タイルメントEM-100 3kg
トラスコ品番132-5865 質量(kg)3 容量(kg)3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(6缶)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タイルメントR-111 3kg
トラスコ品番132-7411 質量(kg)3 容量(kg)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(6缶)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

トラスコ品番132-5872 質量(kg)3 容量(kg)3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(6個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

タイルメントR-100 1kg
トラスコ品番132-5885 質量(kg)1 容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(24缶)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

タイルメントEM-100 袋 3kg
トラスコ品番132-5859 質量(kg)3 容量(kg)3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(6個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タイルメントW-4Nエコキット
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。 規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形 標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg 貼合せ可能時間0~15分(23℃) 外観乳白色、粘稠液 使用箇所屋内の壁面及び天井面 危険物の類別非危険物 適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3kg×6袋)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります