絞り込み
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](45)
- スリーボンド(17)
- エスコ(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- PERMATEX(3)
- ヘルメチック(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- ORAPI(1)
「特性」から絞り込む

ねじロック (高粘・中接着)
WEICON¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。使用温度範囲(℃)-60~+200液色青適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)9~13可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22完全硬化時間1~3時間粘度(mPa・s)2000~7000最大隙間(mm)0.25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力中
ねじロック (低粘・中接着)
WEICON¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。使用温度範囲(℃)-60~+150液色青内容量(mL)50適合ねじM12以下剪断強度(N/mm2)8~12可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15完全硬化時間3時間粘度(mPa・s)125最大隙間(mm)0.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力中
ねじロック (中粘・中接着)
WEICON¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。使用温度範囲(℃)-60~+150液色青内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)8~12可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力低