絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](45)
- スリーボンド(17)
- エスコ(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- PERMATEX(3)
- WEICON(3)
- ヘルメチック(2)
- ORAPI(1)
「特性」から絞り込む

ネジロッカー VC-3
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なしトラスコ品番114-5942色赤容量(mL)5質量(g)5使用温度範囲(℃)-53~73液色赤主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5g危険物の性状非水溶性適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。主なワーク3次元形状