曜日別特売

金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)

金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状) - WEICON

粘度が低く流動性に優れています。
軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。
粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
模型、金型、テンプレートの鋳造に。
気孔や損傷のある鋳物の修理
精度確認用スウェージの鋳込
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
トラスコ品番
709-8115
セット内容
樹脂剤:438g、硬化剤:62g、保護手袋、混合用ヘラ
材質
主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
色
メタリックグレー
タイプ
液体
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
120、-35~+120
可使時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
26(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.062L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:第二類危険物 金属粉 第2種可燃性固体、第四類危険物第四石油類 (3) 非水溶性
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277092810000061
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする