曜日別特売

金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)

金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) - WEICON

極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。
特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。
混合比1:1で容易に調合可能です。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
高負荷部品表面の保護コーティングに。
摩耗した金属表面の再生
補修作業全般
トラスコ品番
709-8095
セット内容
樹脂剤:99g、硬化剤:101g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ
材質
主成分:セラミックビーズ、エポキシ樹脂
色
グレー
タイプ
パテ状補修剤
容量(kg)
0.2
容量(g)
200
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
120、-35~+120
可使時間(分)
30(20℃)
硬化時間(時間)
12(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
740mL
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:指定可燃物 可燃性液体
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277119910054399
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする