カテゴリ
絞り込み
特性
- 絶縁(1)
- 耐候(6)
- 耐熱・難燃(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- Devcon(デブコン)(30)
- EpoChemical(33)
- PROST's(107)
- WEICON(23)
- アサヒペン(17)
- コニシ(14)
- サンホーム(19)
- セメダイン(23)
- ナショペン工業(30)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- ハウスボックス(49)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- メーコー(21)
- 家庭化学(42)
- 建築の友(79)
- 武藤商事(16)
- 関西パテ化工(67)
- 高森コーキ(43)
- ブランドをもっと見る

57g リペアースティック(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75![[アルミ ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
[アルミ ] リペアースティック
エスコ(7件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361本(115g)当日出荷用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性![[鉄 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
[鉄 ] リペアースティック
エスコ(2件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
115g リペアースティック(ステンレス)
エスコ¥5,150税込¥5,6651個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
400g エポキシレジンパテ
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物![[油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50452928-170331-02.jpg)
[油性][太字]アルミサッシ補修ペン
エスコ¥1,410税込¥1,5511個3日以内出荷速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ。 アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。 油性タイプ。用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140質量(g)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
500g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA934WC-3色ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
不乾性パテ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷から5日以内出荷不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40![[銅 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)
[銅 ] リペアースティック
エスコ¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合銅エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤色(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
革染めインキ クロ 70mL
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。色黒内容量(mL)70危険物の類別非危険物
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600~税込¥1,760~1組ほか翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
鉄補修パテ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個当日出荷タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。色ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
リペアースティック (鉄)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤色ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本3日以内出荷ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
57g リペアースティック(水中硬化)
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)57耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40![[木材] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665146-180827-02.jpg)
[木材] リペアースティック
エスコ¥2,060~税込¥2,266~1個(28g)ほか翌日出荷用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
リペアースティック (マルチ)
エスコ¥4,100~税込¥4,510~1個翌々日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。用途多目的用色白使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
エポキシレジンパテ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌々日出荷エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。色グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
[高耐熱]鉄補修パテ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個当日出荷塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。仕様液状(アルミ入り)色灰使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
5.0kg セメント 砂入り/灰色
エスコ¥2,560税込¥2,8161袋翌日出荷砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)危険物の類別非危険物
目地補修ペン
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂内容量(mL)7危険物の類別非危険物材質(ペン先)フェルト
500g 補修パテ(アルミ)
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA934WC-10色アルミ耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[アルミ ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
![[鉄 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)

![[アルミ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665137-210204-02.jpg)
![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)

![120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454267-170331-02.jpg)

![[油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50452928-170331-02.jpg)



![[銅] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665094-180827-02.jpg)
![[銅 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)











![[木材] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665146-180827-02.jpg)


![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)




















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)