30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1PEIGERTOOL(アイガーツール)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
eシートクイック 大 サンコーテクノeシートクイック 大サンコーテクノ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修仕様アルミ袋入トラスコ品番495-7555材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色質量(g)223寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300危険物の類別非危険物主なワークパーツ
BAN-ZI AID BAN-ZIBAN-ZI AIDBAN-ZI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)成分ポリエステル樹脂主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
UV接着補修 アサヒペンUV接着補修アサヒペン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(5g)
当日出荷
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着材質アクリル系樹脂硬化時間10秒
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
3,698税込4,068
1個(10g)ほか
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット前田シェルサービス
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイPG-400UV用 UVライトテクニカルアロイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
液体プラスチック ケミシールマジン ケミテック液体プラスチック ケミシールマジンケミテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。
用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック成分アクリレートプレポリマー容量(g)30セット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(5g)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテックユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)ユニテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ紫外線硬化型FRPシートe-シートクイックサンコーテクノ
999税込1,099
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番495-7563材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(50g)
当日出荷から8日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
紫外線・可視光硬化型接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
UV Bondyスターターキット JITUV BondyスターターキットJIT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(10mL)
当日出荷
紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ JITUV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプJIT(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に容量(mL)30主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム危険物の類別非危険物
UVBondyゴム状硬化スターターキット UV BondyUVBondyゴム状硬化スターターキットUV Bondy(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 紫外線でゴム状に効果する補修剤。 ゴム状に固まるから充電コードなどの曲がる素材の修理や、布などやわらかな素材の接着にも適しています。
容量(mL)5主な用途危険物の類別非危険物
SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤SEIKO治工具(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(10g)
当日出荷
ガラス等の接着に使用 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物関連資料SDSデータ(0.59MB)
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファストキュア リフィール EIGERTOOL(アイガーツール)ファストキュア リフィールEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ファストキュアのリフィール(詰め替え)です UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本エスコ
1,780税込1,958
1セット
当日出荷
屋内専用UVライト付付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
UVBondyクリスタルスターターキット UV BondyUVBondyクリスタルスターターキットUV Bondy
2,298税込2,528
1個
当日出荷
液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました! 修復後、時間がたっても黄色くなりません。
容量(mL)5危険物の類別非危険物
レイグGG90 スリーナイン島野レイグGG90スリーナイン島野(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(10g)
当日出荷
紫外線硬化型の高透明接着剤です。 紫外線LEDライトが必要です。 375nmの光により短時間硬化が可能です。
用途硝子×硝子用接着剤仕様積算照射量:300mJ/cm2以上主な用途ガラス危険物の類別非危険物
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1袋(5g×5本)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1本(250mL)
当日出荷から8日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PPクイックパワーUVライト付フルセット テクニカルアロイPPクイックパワーUVライト付フルセットテクニカルアロイ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ファストキュア EIGERTOOL(アイガーツール)ファストキュアEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
リークブロック用 UVライト 前田シェルサービスリークブロック用 UVライト前田シェルサービス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
リークブロック用のUVライトです。
トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,980税込76,978
1本(1L)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤366 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤366LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,980税込76,978
1本(1L)
当日出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

工業用