低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなしニッペホームプロダクツ当日出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。<br />壁紙の上からそのまま塗れます。<br />乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。<br />ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」<br />下地が透けずに隠ぺい性に優れています。<br />「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。<br />浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)<br />窓枠、巾木などの木部。<br />屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16