関連キーワード
1,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途 エスコ品番EA942EJ-61 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。
用途雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑 木製家具の引き出し、開閉部の潤滑 建具のキシミ止め 付属品ノズル 無色 使用温度範囲(℃)5~40 主成分乾性シリコーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスボックス穴うめ職人 木部用
木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15g)ほか
389 税込428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。
用途門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。 窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(0.2L)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄々化学工業木部内装用
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用 特性速乾 主な用途屋内木部 塗布方法刷毛 硬化時間(時間)6以上(20℃) 使用場所屋内 色調透明 危険物の類別非危険物 混合比原液(必要であれば水で適宜希釈) 指触乾燥時間(時間)1~2(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(400g)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 こげ茶 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 特性撥水 主な用途木、天井、塀 乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水(5%以内) 塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
1缶(0.2L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

木部用プライマー アサヒペン 動画あり
屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。 透明(クリヤ) 使用場所屋内外兼用 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等 主な用途天井、木 主成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途屋外木部・木製品 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に! 成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 種類化学反応型接着剤 硬化時間練り合せてから約5分 完全硬化時間作業後約24時間 付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋 危険物の類別非危険物
1セット(42g)
799 税込879
翌々日出荷

木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上 使用温度範囲(℃)5~40
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 厚さ(mm)10 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.028L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木部の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 木材、木製品の穴うめ、カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途木製の扉、ドア、門扉、雨戸、障子、柱等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の家具、イス、テーブル、机、本棚、タンスのカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の額縁、模型、装飾品、木彫りの彫刻等の復元補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
459 税込505
当日出荷

アサヒペン油性鉄部・木部用EX
RoHS
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。) 使用場所屋内外用 塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分) 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分合成樹脂調合ペイント 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
1缶(3L)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

水性。細部充てん良好。塗装可
用途木質床と巾木のスキ間 原材料アクリル樹脂系エマルジョン形 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明
木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。
用途ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。 屋内外の木製品、木工品の下塗りに。 主な用途屋内外木製品 使用場所屋内外兼用 特性速乾 透明 危険等級 乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質変性エポキシ樹脂 指触乾燥時間(分)約30 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間 塗回数1~2回
1缶
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部専用剥離剤です。 2液ウレタンが簡単にはく離できます。 酸性タイプで既存塗膜を強力にはく離しますが、木焼けが少ないのも特徴です。
用途木材の塗膜剥離に使用。 主な用途 使用方法1.使用前に均一になるように攪拌してください。2.キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けてください。3.取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。4.刷毛、ローラー等で、剥離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置してください。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜と剥離剤は回収してください。5.1回の剥離作業で完全に剥離しない場合は、残膜部分に、剥離剤を再塗付して、4の作業を行ってください。6.最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜と剥離剤残渣を、完全に取り除いてください。7.再塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

ロックペイント木部 弾性用 硬化剤
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え 主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ 特性耐久、耐候 塗布面積(m2/缶)115~135 指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃) 危険等級 使用場所屋外 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 3.2L
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。 成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水 トラスコ品番859-9114 透明クリヤー 容量(L)3.2 主な用途木部 塗布面積(m2)約24 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
8,298 税込9,128
翌日出荷

ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 1.6L
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。 成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水 トラスコ品番859-9113 透明クリヤー 容量(L)1.6 主な用途木部 塗布面積(m2)約12 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
4,798 税込5,278
翌々日出荷

化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 危険物の類別非危険物
1パック(20g)
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

主な用途木、鉄 エスコ品番EA942EB-22A グレー 危険物の類別非危険物
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
特価
589 税込648
当日出荷

シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。 つやありです。
用途木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能 特性耐候 質量(kg)2 容量(L)1.6 主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 主な用途木、鉄、コンクリート 塗布面積(m2)8~9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上 乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 危険物の性状非水溶性
1セット(4缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 0.7L
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。 つやありです。
用途木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能 特性耐候 質量(kg)1 容量(L)0.7 主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 主な用途木、鉄、コンクリート 塗布面積(m2)3.5~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上 乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 危険物の性状非水溶性
1セット(6缶)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主な用途 エスコ品番EA942EJ-64 マホガニー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

主な用途 配合主剤:硬化剤=7.5:1 適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.8L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
1缶(1.8kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

主な用途 エスコ品番EA942EJ-63 チーク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)