絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ホワイト系(6)
水性or油性
  • 水性(5)
  • 油性(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(4)
  • 室内カベ・天井(3)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(3)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 鉄部(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(6)
  • アルキド(1)
  • シリコン(1)
その他・アクリル・アルキド・シリコン
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • ロックペイント(45)
  • ニッぺ(日本ペイント)(23)
  • 菊水化学工業(15)
  • 日亜ペイント(15)
  • 神東塗料(10)
  • エスコ(9)
  • シンロイヒ(8)
  • ターナー色彩(8)
  • 関西ペイント(7)
  • アサヒペン(6)
  • カンペハピオ(5)
  • サンデーペイント(5)
  • 大同塗料(5)
  • リックス(5)
  • DNT(大日本塗料)(4)
  • インターナショナルペイント(4)
  • シントーファミリー(3)
  • アトムハウスペイント(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
カーキ系
カーキ系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(2)
ゴールド系
ゴールド系(1)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ホワイト系
ホワイト系(6)
水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイドニッペホームプロダクツ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ油性鉄部・木部・トタン用ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(7L)
当日出荷から9日以内出荷
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。主成分合成樹脂(長油性フタル酸)主な用途木、鉄、トタン危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性希釈液ペイントうすめ液(3~5%)特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO弱溶剤形ウレタン塗料ニッペホームプロダクツ
16,980税込18,678
1缶(15L)
4日以内出荷
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。 戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。 防藻・防かび機能があります。 耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。 建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。
用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に主な用途木部、コンクリート、鉄部トラスコ品番158-8333質量(kg)15主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料塗布面積(m2)54標準重ね塗り回数(回)2危険等級アズワン品番64-8372-67危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間危険物の性状非水溶性
STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORU 屋内用 12kgニッペホームプロダクツ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
FORPRO水性シリコン塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO水性シリコン塗料ニッペホームプロダクツ
16,980税込18,678
1缶(15L)
翌々日出荷
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。 戸建住宅やマンションなどの新設・改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料です。 隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。 親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。 防藻、防かび機能があります。
用途外壁塗装に、素材:コンクリート、モルタルなどに主な用途コンクリート、外カベトラスコ品番158-8337容量(L)15主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、水塗布面積(m2)54標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 7Lニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14Lニッペホームプロダクツ
24,980税込27,478
1缶
5日以内出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
水性弾性ブロック・外かべ用S 16kg ニッペホームプロダクツ水性弾性ブロック・外かべ用S 16kgニッペホームプロダクツ
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに最適。コンクリート・スレート・レンガ・しっくいなどの外壁。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水、防かび剤、防藻剤容量(L)14.2主な用途外カベ・塀塗布面積(m2)約14~18使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約3時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用 16kgニッペホームプロダクツ
21,980税込24,178
1缶
4日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水容量(L)13.1主な用途外カベ塗布面積(m2)約50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
多用途