うすめ液 :「水性塗料」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。
用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml 乳白色 特性つやあり 塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。 アズワン品番64-1146-31 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。 乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
1本(100mL)
799 税込879
当日出荷

油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 主な用途床、トタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性速乾、さび止 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■ラッカー系塗料のうすめ液に ■ラッカー系塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 ■塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途■[各種のうすめ液に] 工作用ラッカー/ クリヤーラッカー / 速乾ニス など 各種ラッカー系塗料のうすめ液に。 ■[用具の洗浄に] 油性密着シーラー や 各種ラッカー系塗料を使用した後の用具の洗浄に。 【使えないもの】■記載用途以外には使用しないで下さい。 ■水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ■油性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります