「色」から絞り込む

オレンジ系(1)

グリーン系(1)

グレー系(1)

ネイビー系(1)

ブラウン系(1)

ブラック系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(2)

レッド系(1)
赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。
中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。
中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。
上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え
塗布面積(m2/缶)48~80
指触乾燥時間(分)120(5~10℃)、60(23℃)、30(30℃)
希釈剤水道水
塗布方法ウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)8~12
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)16時間以上7日以内(5~10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
1缶(12kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。
パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え
主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根
特性遮熱性、防藻・防かび性
使用場所屋外用
塗布面積(m2/缶)83~100
指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
屋根 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。