絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 15(7)
- 20(8)
- 25(8)
- 30(1)
- 32(8)
- 50(9)
- 65(9)
- 80(9)
- 90(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- フッ素ゴム(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 6.3(1)
- 6.4(5)
- 7(1)
ブランド
- Matex(1)
- エスコ(7)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(7)
20(8)
25(8)
32(8)
40
50(9)
65(9)
80(9)
100(2)
200(1)

ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
蒸気用膨張黒鉛ガスケット
Matex¥6,798税込¥7,4781箱(5枚)4日以内出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)34
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)38.3
ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷から4日以内出荷多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
ゴム系ガスケット(シリコン製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷酸性やアルカリ性の流体に適します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60