絞り込み
ブランド
- マリンテック
- トップウォーター(40)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(28)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(13)
- ナカジマ(10)
- 田中専商店(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- ルミカ(5)
- FURUNO(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- 東亜フレックス(3)
- Alton(アルトン)(3)
- 釣研(3)
- 日本マタイ(2)
- 第一精工(2)
- ブランドをもっと見る

車載用電気ポット
マリンテック¥4,998税込¥5,4981式6日以内出荷DC12V専用。 シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能。 温度調節機能/メモリ機能付き。 保温モード搭載。 LED温度表示付き。 タッチパネルボタンで簡単操作。 食品グレードのステンレス素材使用。 衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける。 温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き。 粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍。 直飲み可能用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など材質304ステンレス(食品グレード)容量(mL)400質量(g)310電圧(V)DC12消費電力(W)70寸法(幅W×高さH)(mm)80×220保証期間1年設定可能温度(℃)25-99使用後の手入方法手洗いのみ防水性IPX4
マリンクーラー 標準ホースセット品
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ASM530-12/24用標準ホースセットホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
タコメーターセンサー
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
マリンクーラー ロングホースセット品
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷ASM530-12/24用ロングホースセットホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース6、2室内機-室外機部ホース6、3コンプレッサー-室外機部ホース4.5
AIS向けアンテナ
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷付属品取付金具(ステンレス製)型式MF162質量(g)700全長(m)1.53周波数162MHzケーブル同軸ケーブル5D-2Vコネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)許容入力(W)耐入力:10
タコメータースタンド
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式4日以内出荷簡単取付!。85mmメーター用付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本材質SUS304 ステンレス質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付ねじサイズM4
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品