165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ビュレット アズワンビュレットアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
タイプPTFEコック付
PPビューレット サンプラテックPPビューレットサンプラテック(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
ビュレット アズワンビュレットアズワン(1件のレビュー)
5,643税込6,207
1個
当日出荷
自動ビュレット レオナ自動ビュレットレオナ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
アロー 活栓付ビューレット TFコック付 arrow(アロー)アロー 活栓付ビューレット TFコック付arrow(アロー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
低価格のPTFE活栓付ビューレットです。JISクラスAクリア
ビュレット茶(PTFE活栓) アローヒネノビュレット茶(PTFE活栓)アローヒネノ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
オートビュレット(茶瓶付き) ミクロオートビュレット(茶瓶付き)ミクロ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明仕様ガラスコック付き
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
プラスチックビュレット TPXコック付 Polylabプラスチックビュレット TPXコック付Polylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付体積許容誤差(mL)±1%
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
自動ビュレット 飛散防止加工 Buerkle自動ビュレット 飛散防止加工Buerkle
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
目盛(mL)0.1材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム精度(mL)±0.045
ビュレット(PTFE活栓) アローヒネノビュレット(PTFE活栓)アローヒネノ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード PTFEコック付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ビュレット アズワンビュレットアズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプガラスコック付
ビュレットPTFEコック アズワンビュレットPTFEコックアズワン
14,157税込15,573
1個
当日出荷
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコックSIBATA(柴田科学)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
種類規格PTFEコック:TF-13
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント目盛シルバーステン
デジタルビュレット VITLABデジタルビュレットVITLAB
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
オートビュレットB型 ミクロオートビュレットB型ミクロ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
種別本体
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
45,342税込49,876特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付IWAKI(AGCテクノグラス)
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷
ニュースタンダード(JISクラスA)。
トップビュレット H 0.1-999.9mL Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mLEppendorf(エッペンドルフ)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-96容量範囲(mL)2.5、12.5、25相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。青筋
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット PTFEコック付 茶 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 茶TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
タイプ茶褐色 PTFEコック付き
自動ビュレット(飛散防止タイプ) レオナ自動ビュレット(飛散防止タイプ)レオナ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。
最小目盛(mL)0.1
平面自動BU・PTFE 白 CL2225シリーズ climbing(クライミング)平面自動BU・PTFE 白 CL2225シリーズclimbing(クライミング)
30,980税込34,078
1個ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
商品タイプ本体
ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き ISOLABISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付きISOLAB
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PTFEコック付。

ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体