絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 3~4未満(7)
- 5~6未満(17)
- 10~20未満(17)
- 20~30未満(47)
- 50~60未満(53)
- 500~600未満(2)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
最小目盛(mL)
- 0.1
- 0.001(1)
- 0.002(3)
- 0.005(3)
- 0.01(26)
- 0.02(21)
- 0.05(48)
- 0.2(33)
- 0.5(12)
- 1(6)
- 1.0(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(18)
- 三商(15)
- アズワン(11)
- 宮原計量器(10)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(4)
- アローヒネノ(3)
- arrow(アロー)(2)
- ミクロ(2)
- ISOLAB(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- サンプラテック(1)
- レオナ(1)
- Buerkle(1)
- Borosil(1)
- Polylab(1)
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(2)
3~4未満(7)
5~6未満(17)
10~20未満(17)
20~30未満(47)
50~60未満(53)
500~600未満(2)
1000~2000未満(3)
2000~3000未満(4)
3000~4000未満(1)

自動ビュレット 飛散防止加工
Buerkle¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。目盛(mL)0.1材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム精度(mL)±0.045
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から40日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。色透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
プラスチックビュレット TPXコック付
Polylab¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付体積許容誤差(mL)±1%
自動ビュレット ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781式17日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷から26日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色茶
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。色茶褐色目盛白色
自動ビュレット(飛散防止タイプ)
レオナ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。最小目盛(mL)0.1
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷から11日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。色茶色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付
ISOLAB¥20,900~税込¥22,990~1個4日以内出荷から6日以内出荷ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。仕様青筋入
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。色透明仕様ガラスコック付き
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。色青筋プリント目盛シルバーステン
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付
宮原計量器¥53,880~税込¥59,268~1個3日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。1目盛(mL)0.1仕様ガラスコック茶
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥49,980税込¥54,978特価1個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレット(茶瓶付き)
ミクロ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から24日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビュレット(シリコン栓付き)
アズワン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
茶モールビュレット bt2シリーズ
宮原計量器¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色茶
青筋モールビュレット bt3シリーズ
宮原計量器¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から10日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色青筋
白モールビュレット bt1シリーズ
宮原計量器¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色透明
オートビューレット(1L瓶対応)
ミクロ¥39,980~税込¥43,978~1個(1個)3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートビュレット ガラスコック
アズワン¥23,000~税込¥25,300~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品