アズワン当日出荷
太陽電池で作動するので電源不要です。
大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。
試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50