絞り込み
容量(mL)
- 90~100未満(2)
最小目盛(mL)
- 0.01(1)
ブランド
- DLAB
- arrow(アロー)(2)
- BRAND(3)
- climbing(クライミング)(8)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- ISOLAB(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(6)
- PYREX(パイレックス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(24)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- VITLAB(2)
- アズワン(23)
- アローヒネノ(3)
- ミクロ(13)
- レオナ(2)
- 三商(19)
- 宮原計量器(19)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
90~100未満(2)

デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付
DLAB¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
デジタルビュレット
DLAB¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品