2ページ目: ビュレット本体

165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
デジタルビューレット タイトレット ブランド 三商デジタルビューレット タイトレット ブランド三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム使用温度(℃)+15~+40
デジタルビュレット DLABデジタルビュレットDLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
デジタルビューレット(タイトレット) BRANDデジタルビューレット(タイトレット)BRAND
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム関連資料耐薬品表(0.3MB)
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)宮原計量器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
ボトルトップビュレット VITLABボトルトップビュレットVITLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみアズワン
37,400税込41,140
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
自動ビュレット ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1式
17日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワンオートビュレット(ガロン瓶付き)アズワン
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ビュレット 青筋PTFE活栓付 アローヒネノビュレット 青筋PTFE活栓付アローヒネノ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ青筋プリント PTFEコック付き
茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器茶モールビュレット bt2シリーズ宮原計量器
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
青筋モールビュレット bt3シリーズ 宮原計量器青筋モールビュレット bt3シリーズ宮原計量器
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
青筋
白モールビュレット bt1シリーズ 宮原計量器白モールビュレット bt1シリーズ宮原計量器
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
透明
オートビューレット(1L瓶対応) ミクロオートビューレット(1L瓶対応)ミクロ
39,980税込43,978
1個(1個)
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
ミクロビュレット ガラスコック アズワンミクロビュレット ガラスコックアズワン
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス
ミクロビュレット PTFEコック アズワンミクロビュレット PTFEコックアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス全長(mm)約490規格ASクラス
オートビュレット ガラスコック アズワンオートビュレット ガラスコックアズワン
19,700税込21,670
1個ほか
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
オートビュレット アズワンオートビュレットアズワン
1,390税込1,529
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズPYREX(パイレックス)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズPYREX(パイレックス)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
ゼロ設定ビュレットキット Thermo Scientific Nalgeneゼロ設定ビュレットキットThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1セット
63日以内出荷
ほとんどの滴定溶液に使用可能チューブ用の穴が空いていないキャップが付属
仕様●材質●▼ボトル:LDPE●▼チューブ:PVC●▼注入用チューブ・アダプター:PP●※ビュレットは含まれません。●入数:1箱(1セット×1包)アズワン品番65-5639-55
ビュレット 3650シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビュレット 3650シリーズThermo Scientific Nalgene
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ASTM E287 Class Bに準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なし
ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ Thermo Scientific Nalgeneゼロ設定ビュレット 3640シリーズThermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
ASTM E287に準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なしNalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
PYREX(R) ビューレット、Class 10mL PYREX(パイレックス)PYREX(R) ビューレット、Class 10mLPYREX(パイレックス)
13,980税込15,378
1ケース(1個)
7日以内出荷
このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
PYREX(R) ビューレット A)10mL PYREX(パイレックス)PYREX(R) ビューレット A)10mLPYREX(パイレックス)
1ケース(1個)
欠品中
全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
65,700税込72,270
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正
デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 DLABデジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付DLAB
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワンEMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付アズワン
233,500税込256,850
1個
15日以内出荷
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
51,400税込56,540
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
60,900税込66,990
1個
15日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
62,700税込68,970
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
デジタルビューレット バイオトレート sartorius(ザルトリウス)デジタルビューレット バイオトレートsartorius(ザルトリウス)
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット 4760シリーズBRAND
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
ビュレット PTFEコック付・褐色 Borosilビュレット PTFEコック付・褐色Borosil
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スクリュータイプのコックです。
材質硼珪酸ガラス1目盛(mL)0.1精度±0.05mLクラスA(DIN EN ISO385準拠)
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみSIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス茶褐色
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。茶色
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。 ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青
タイプ透明 LDPE製ボトル付き容量(mL)251目盛(mL)0.1ボトル(mL)1000全長(mm)約600本体質量(g)約250
ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き容量(mL)101目盛(mL)0.05ボトル(mL)500寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300

ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体