4ページ目: ビュレット本体

165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
オートビュレットBG型(本体) 茶 三商オートビュレットBG型(本体) 茶三商
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 茶 三商オートビュレットB型(本体) 茶三商
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 白 三商オートビュレットB型(本体) 白三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 三商ミクロ オートビューレット 茶三商
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1付属品栓:シリコン栓NO.4精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット 三商ミクロ オートビュレット三商
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
デジタルビュレット 三商デジタルビュレット三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)
仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
オートビュレット C・Aシリーズ アズワンオートビュレット C・Aシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から12日以内出荷
デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ MICROLITデジタルボトルトップビュレット TIシリーズMICROLIT
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
デジタルビュレット コンティニアス TGK(東京硝子器械)デジタルビュレット コンティニアスTGK(東京硝子器械)
152,910税込168,201
1台
3日以内出荷から102日以内出荷
見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
ボトルトップビュレット BRANDボトルトップビュレットBRAND
269,800税込296,780
1個
12日以内出荷
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)50アズワン品番3-6060-02
ボトルトップビュレット BRANDボトルトップビュレットBRAND
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
ビュレット(ガラス活栓) 宮原計量器ビュレット(ガラス活栓)宮原計量器
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
ポリ瓶自動ビュレット 宮原計量器ポリ瓶自動ビュレット宮原計量器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付ミクロ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8オートクレーブの可否
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみミクロ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付 ミクロオートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付ミクロ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(mL)1000オートクレーブの可否
オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ ミクロオートビューレット(1L瓶対応) 本体のみミクロ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
ミクロビュレット 宮原計量器ミクロビュレット宮原計量器
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
微少量の滴定に最適のものです。スタンドは付属していません。
材質ガラス、焼付目盛
トップビュレット M 0.1-999.9mL Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mLEppendorf(エッペンドルフ)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-95容量範囲(mL)5、25、50相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)水平ミクロビュレット 1型SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
ミクロビュレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス
自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
ニューオートビューレット サンプラテックニューオートビューレットサンプラテック
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。 プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。 スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。 白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き 三商三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き三商
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-2
ビュレットTFコック アズワンビュレットTFコックアズワン
15,840税込17,424
1個
当日出荷
自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
1式
欠品中
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワンEMソーラーデジタルビュレットSolaRusアズワン
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷
太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
オートビュレット(シリコン栓付き) アズワンオートビュレット(シリコン栓付き)アズワン
29,980税込32,978
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
TF活栓付ビュレット 透明アクリル TGK(東京硝子器械)TF活栓付ビュレット 透明アクリルTGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
オートビュレット用茶ボトル TGK(東京硝子器械)オートビュレット用茶ボトルTGK(東京硝子器械)
1,782税込1,960
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレット 飛散防止加工 TGK(東京硝子器械)自動ビュレット 飛散防止加工TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1個
10日以内出荷
ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
デジタルビュレット 通信機能付 TGK(東京硝子器械)デジタルビュレット 通信機能付TGK(東京硝子器械)
312,999税込344,299
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。

ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体