絞り込み
呼び
- 13(5)
- 20(4)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- 樹脂(4)
ブランド
- ミヤコ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクダイ(8)
- GAONA(ガオナ)(3)
- KVK(2)
- 因幡電工(1)
- イチネンTASCO(1)
- KIドリル(1)
- オンダ製作所(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- I-VALUE(1)

テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
アルミテストプラグ ミニ
ミヤコ¥389税込¥4281個5日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
テストプラグ(Oリング付)
ミヤコ¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。材質PP
アルミテストプラグミニOリング付
ミヤコ¥389税込¥4281個4日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
オートテスター
ミヤコ¥429税込¥4721個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
オートテスター
ミヤコ¥329税込¥3621個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2