絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(14)
- WATSON(8)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- 三商(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レイニン(2)
- ART(MBP)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- ムロオカ産業(1)
- メディカルディスポ(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
エコロジープロダクト
「滅菌」から絞り込む

10mLチップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181箱当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
フィルターチップ システムラック(PC)
WATSON¥3,398~税込¥3,738~1箱(24本)ほか翌日出荷から4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済
1000μL チップ
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10ラック)当日出荷バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)種別空システムラック 502/706/804用アズワン品番62-0887-70
チップ ラック付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
チップ・カップケース
TGK(東京硝子器械)¥2,690税込¥2,9591個当日出荷手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。TGK品番701-12-26-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,498税込¥2,7481箱9日以内出荷PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981セット(480本)欠品中Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現。PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証。医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用に。それぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査長さ(mm)103色ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
フィルターチップ システムラック(PP)
WATSON¥12,980~税込¥14,278~1箱(960本)4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済入数96本×10ラック
チップ スマートラック
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(960本)3日以内出荷から15日以内出荷・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック材質ポリプロピレンオートクレーブの可否可
チップケース PMMA製
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。 取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。材質PMMA(アクリル樹脂)本体寸法(mm)170×180×220H
滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10ラック×96本)11日以内出荷から22日以内出荷LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781セット(10ラック×96本)翌日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズ
ムロオカ産業¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。材質ポリカーボネートサイズ(cm)9.5×8×19.5
汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR UNV 10μL 0/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(10ラック)3日以内出荷汎用チップ(シャフトガードは除く)10μL用 。汎用チップ用空ラック。10μL。紫。10ラックアズワン品番64-3932-24
LTSチップ/汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR XXX 1000μL 0/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(8ラック)3日以内出荷LTSチップ 1000μl用、汎用チップ 1000μl用 。LTSチップ/汎用チップ用空ラック。1000μL。青。8ラックアズワン品番64-3931-13
LTSチップ/汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR XXX 250μL 0/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(10ラック)12日以内出荷LTSチップ 200-250μl用、汎用チップ シャフトガード10μl、200-250μl用 。LTSチップ/汎用チップ用空ラック。250μL。緑。10ラックアズワン品番64-3931-11
LTSチップ用空ラック Tip Racks GPR LTS 20μL 0/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(10ラック)12日以内出荷LTSチップ 20μl用 。LTSチップ用空ラック。20μL。赤。10ラックアズワン品番64-3931-10
ガラスチップ専用ラックのみ
TGK(東京硝子器械)¥5,190税込¥5,7091箱10日以内出荷溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。仕様●ガラスチップ:ラックのみ
ガラスチップ入ラック 20本付
TGK(東京硝子器械)¥9,190税込¥10,1091箱12日以内出荷溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。仕様●ガラスチップ:20本入
M’s G-RACK ラックのみ
三商¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷M's G-RACK(71-2336)の空ラックです。。ガラスチップ(71-2348)に使用できます。。20穴。適合チップGT-1000
M’s G-RACK ラックのみ
三商¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷M's G-RACK(71-2335)の空ラックです。。ガラスチップ(71-2347)に使用できます。。20穴。適合チップGT-200
M’s G-RACK
三商¥8,998税込¥9,8981個(20本)3日以内出荷PP製ラック入のガラスチップです。。ガラスチップをラックから直接装着することができるので、作業効率のアップに繋がります。。空ラックは洗浄用としてもご使用頂けます。。UV照射対応。