絞り込み
内径(Φmm)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.29(1)
- 0.31(2)
- 0.34(1)
- 0.4(1)
- 0.47(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.57(1)
- 0.66(1)
- 0.72(1)
- 0.78(1)
- 0.97(1)
- 1.06(1)
- 1.11(1)
- 1.26(1)
- 1.37(1)
- 1.43(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
針長(mm)
- 13
- 6.35(1)
- 10(1)
- 12.7(2)
- 15(1)
- 25(6)
- 25.4(1)
- 38.1(1)
- 42(1)
- 50(2)
- 51(4)
- 80(1)
- 150(1)
ブランド
- 岩下(6)
- 武蔵エンジニアリング(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.25(2)
0.31(2)
0.72(1)
0.78(1)
0.97(1)
1.06(1)
1.11(1)
1.26(1)
1.37(1)
1.43(1)
内径(Φmm)をもっと見る

金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本当日出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681パック(20本)11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18