絞り込み
内径(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.34(1)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.5(1)
- 0.51(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.84(1)
- 1.04(1)
- 1.2(1)
- 1.37(2)
- 1.50(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
針長(mm)
- 13(6)
- 25(6)
ブランド
- 岩下
- 岩下エンジニアリング(34)
- 大阪ケミカル(25)
- 武蔵エンジニアリング(17)
- ミナトコンセプト(10)
- XQ Instruments(10)
- ジーエルサイエンス(5)
- 三商(4)
- ケニス(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- VAN(翼工業)(3)
- ハミルトン(3)
- DESCO(3)
- SETonic(3)
- アズワン(2)
- ADVANTEC(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- WATSON(2)
- ベテル[科学研究・開発用品](2)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.41(1)
0.5(1)
0.51(2)
0.6(1)
0.7(1)
0.84(1)
1.04(1)
1.2(1)
1.37(2)
1.50(1)
内径(Φmm)をもっと見る

プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本当日出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
PTFEニードル
岩下¥4,398税込¥4,8381セット(20本)当日出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681パック(20本)11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2345材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.5針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2343材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.4針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2100材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.3針長(mm)25