絞り込み
ブランド
- 岩下
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,916)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,710)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,497)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(868)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
バレルスイッチ
岩下¥6,498税込¥7,1481個当日出荷プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
S型バレル
岩下¥6,498~税込¥7,148~1セット(50本)当日出荷ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルスタンドSS04Ver.3
岩下(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
オーリング
岩下¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個)当日出荷アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
プランジャー
岩下¥4,498~税込¥4,948~1セット(50個)当日出荷加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
チップキャップ
岩下¥2,898税込¥3,1881セット(50個)当日出荷材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
PTFEニードル
岩下¥4,398税込¥4,8381セット(20本)当日出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本当日出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
ノンドリッププランジャー
岩下¥4,898~税込¥5,388~1セット(50個)当日出荷特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
バレルキャップ
岩下¥1,498~税込¥1,648~1セット(50個)当日出荷バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。2018年トラスコ掲載ページ3 1122
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681パック(20本)11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2345材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.5針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2343材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.4針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2100材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.3針長(mm)25
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品