絞り込み

バレルスイッチ
岩下¥6,498税込¥7,1481個当日出荷プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルスタンドSS04Ver.3
岩下(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
S型バレル
岩下¥6,498~税込¥7,148~1セット(50本)当日出荷ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルキャップ
岩下¥1,498~税込¥1,648~1セット(50個)当日出荷バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。2018年トラスコ掲載ページ3 1122![黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749582-180516-02.jpg)
黒シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥12,980~税込¥14,278~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)
透明シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118








![黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749582-180516-02.jpg)
![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)