絞り込み
電圧(V)
- 12
- 10(1)
- 13(1)
- 24(6)
- 90~242(10)
- 100(335)
- 100~110(15)
- 100~200(36)
- 100~240(585)
- 100~242(9,925)
- 100~254(38)
- 100~265(5)
- 100~277(9)
- 182~240(1)
- 200(346)
- 200~240(4)
- 200~242(1,499)
- 200~254(19)
- 242(172)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
ブランド
- 岩崎電気(5)
- ケニス(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(5)
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。

直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
目視検査用LED照明
ケニス¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から15日以内出荷製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷から93日以内出荷仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801セット93日以内出荷仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801セット93日以内出荷仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷から93日以内出荷グリーン購入法適合入力電圧(V)200~242最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)光源寿命60000時間(光束維持率90%)仕様PWM調光電圧(V)調光信号:DC12電流(mA)調光信号:8周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板仕上メタリックシルバー質量(kg)4.8付属品落下防止ワイヤ2本同梱機能初期照度補正機能付
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷から93日以内出荷仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980