38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウドラム缶キャップ クローズタイプ用モノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
ドラムトレー オオモリドラムトレーオオモリ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
Vカッター ステンレス製 新考社Vカッター ステンレス製新考社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
ウエッジ ピグウエッジピグ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
金属缶用オプションポリ差し口 アズワン金属缶用オプションポリ差し口アズワン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ2"NPT ドラム缶空気弁エスコ
5,620税込6,182
1個
当日出荷
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(一斗缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-12材質真鍮質量(g)745構造防爆
ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(ペール缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ドラムコック AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコックAQUASYSTEM(アクアシステム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCOドラム缶用ステンレスカバーTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
当日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,830税込6,413
1個
当日出荷
アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
TPタンク用ホルダー ユニコントロールズTPタンク用ホルダーユニコントロールズ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコック用エア抜きバルブAQUASYSTEM(アクアシステム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
ドラムトレー アズワンドラムトレーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
ステン保存容器バイトンパッキン アズワンステン保存容器バイトンパッキンアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコックAQUASYSTEM(アクアシステム)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキン オオモリ密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキンオオモリ
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。材質ニューライト
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(一斗缶・EPT仕様)AQUASYSTEM(アクアシステム)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
保存容器用 フッ素ゴムパッキン 三商保存容器用 フッ素ゴムパッキン三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
保存容器用のフッ素ゴムパッキンです。
ステンレスタンク用キャスター 三商ステンレスタンク用キャスター三商
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車内径(Φmm)578耐荷重(kg)390ストッパーキャスターストッパー付(2個)適合径(Φmm)565
ステンレスタンク用キャスター 三商ステンレスタンク用キャスター三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車ストッパーキャスターストッパー付(2個)
タンク受キャスター コクゴタンク受キャスターコクゴ
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
340mm ドラム缶レンチ(スチール製) エスコ340mm ドラム缶レンチ(スチール製)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。 レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用適合【ドラム栓】1、2、3、4エスコ品番EA991JM-15材質鋳造鉄質量(kg)1.4
2" NPT ドラム缶ゲートバルブ エスコ2" NPT ドラム缶ゲートバルブエスコ
24,900税込27,390
1個
4日以内出荷
レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。 FM規格適合品。
仕様内部火炎防止器付エスコ品番EA991JL-30材質真鍮
200mm エクステンションノズル(フレキシブル・真鍮製) エスコ200mm エクステンションノズル(フレキシブル・真鍮製)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
用途EA991JL、EA991JL-21用エスコ品番EA991JL-3材質真鍮
3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製) エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)エスコ
17,600税込19,360
1個
4日以内出荷
粘性の高い液体に(およそSAENo.30)。FM規格適合品。
エスコ品番EA991JL-25ねじサイズ3/4”NPT
金属缶用オプショントジブタ アズワン金属缶用オプショントジブタアズワン
419税込461
1個
当日出荷
急速オイルコック部品 ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番816-5456
急速オイルコック部品 ニギリ 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 ニギリ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番816-5457
アングル台車(ドラム用) オオモリアングル台車(ドラム用)オオモリ
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷
ドラム用台車です。
用途60L用です。適合60L用内径(Φmm)415材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴムキャスター径(Φmm)75アングル3/30
ドラム缶用 バルブ オオモリドラム缶用 バルブオオモリ
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
材質SUS304
小型密閉缶用 ニューライトパッキン オオモリ小型密閉缶用 ニューライトパッキンオオモリ
4,498税込4,948
1個
15日以内出荷
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。材質ニューライト

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

金属容器特集
おすすめ人気ランキング
金属容器関連商品