50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウドラム缶キャップ クローズタイプ用モノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製)エスコ(3件のレビュー)
2,600税込2,860
1本
当日出荷
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
ドラムトレー オオモリドラムトレーオオモリ
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止) エスコペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)エスコ(1件のレビュー)
9,500税込10,450
1個
当日出荷
ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)ドラム缶キャップ 黒サンコー(三甲)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE高さ(mm)35ブラック
ウエッジ ピグウエッジピグ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
Vカッター ステンレス製 新考社Vカッター ステンレス製新考社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
金属缶用オプションポリ差し口 アズワン金属缶用オプションポリ差し口アズワン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ2"NPT ドラム缶空気弁エスコ
5,620税込6,182
1個
当日出荷
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(一斗缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-12材質真鍮質量(g)745構造防爆
ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(ペール缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ドラムコック AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコックAQUASYSTEM(アクアシステム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCOドラム缶用ステンレスカバーTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
当日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,830税込6,413
1個
当日出荷
アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
TPタンク用ホルダー ユニコントロールズTPタンク用ホルダーユニコントロールズ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコック用エア抜きバルブAQUASYSTEM(アクアシステム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ) エスコ2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
ゴムパッキン付 プッシュボタン付 ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)エスコ
57,900税込63,690
1個
翌日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)520口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
ドラムトレー アズワンドラムトレーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
ステン保存容器バイトンパッキン アズワンステン保存容器バイトンパッキンアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコックAQUASYSTEM(アクアシステム)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
エクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製) エスコエクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製)エスコ
8,420税込9,262
1本
翌日出荷
EA991JL、JL-25、旧EA991JL-21用。液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
材質真鍮全長(mm)83質量(g)100外径(Φmm)21
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) AQUASYSTEM(アクアシステム)ペールコック(一斗缶・EPT仕様)AQUASYSTEM(アクアシステム)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
18-8 オールステンレスパイプ柄水杓子 柄長350 ホクリク総業18-8 オールステンレスパイプ柄水杓子 柄長350ホクリク総業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス容量(L)1柄径(Φmm)25アズワン品番64-5405-83
ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)エスコ
61,200税込67,320
1個
当日出荷
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PPオレンジ質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

金属容器特集
おすすめ人気ランキング
金属容器関連商品