特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ラボ缶R 三商

    ラボ缶R

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
    材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
  • ステンレスボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラボ缶(把手付ステンレスボトル) スギヤマゲン

    ラボ缶(把手付ステンレスボトル)

    スギヤマゲン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • そるべん缶 三商

    そるべん缶

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
    材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
  • ステンレスヘルール式SUS316ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式SUS316ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 溶媒管理容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    溶媒管理容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    有機溶媒の耐震・防災対策に適しています。
  • コーヒープレスボトル ビタントニオ(Vitantonio)

    コーヒープレスボトル

    ビタントニオ(Vitantonio)
    3,849税込4,234
    1個
    7日以内出荷
    コーヒープレスとステンレスボトルの2in1。つくって、持ち運べて、そのまま飲める。自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
    材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム容量(mL)実容量:420質量(g)約320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247機能コーヒー抽出容量300mLグリーン購入法適合保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
  • ステンレスボトル 三商

    ステンレスボトル

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    貴重な液体の保存、運搬に適しています。
    材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
  • へルール式広口ボトル 三商

    へルール式広口ボトル

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
    材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13表面処理内外面バフ研磨
  • ボトル ケニス

    ボトル

    ケニス
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS304、蓋/ステンレスSUS303、パッキン/PTFE(パッキン各種対応可)
  • ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) DURAN

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

    DURAN
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
    用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
  • ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) DURAN

    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格)

    DURAN
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●PTFEパッキン付きです。
    用途ステンレススチールボトル用型式GL-45高さ(mm)27ねじ規格GL-45胴外径(Φmm)50
  • ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) DURAN

    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

    DURAN
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
    用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201口内径(Φmm)30胴外径(Φmm)120
金属ボトル