5ページ目: 産業用PC本体

1,341件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) Seeed StudioGrove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換
その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
839税込923
1個
5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0(DHT20)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ(MCP9600)Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力
寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) Seeed StudioGrove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K)Seeed Studio
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。 ・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能 ・分解能:14ビット、0.25℃ ・冷接点補償機能を内蔵 ・熱電対の開放を検出 ・GNDまたはVDDへの短絡を検出
その他【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン寸法(mm)40×20×18質量(g)11.1温度範囲(℃)【読み取り可能範囲】ー270~+1768温度精度±2℃インターフェース出力インターフェース】1-Wire バスバッテリーなし保存温度範囲(℃)-65~+150動作電圧3.3V / 5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)Seeed Studio
509税込560
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
DCモータードライバーボード(25V/13A) CytronDCモータードライバーボード(25V/13A)Cytron
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
PMWによるDCブラシモーター制御ボード DC5V~25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。 ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能) ロジック電圧:3.3V/5V 高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要 PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能
セット内容基板本体 ×1、2510 3ピンコネクタ ×1、2510用ターミナルピン ×3モーター制御数/1入力電圧(V)DC/5~25(ピーク:30/10秒間)基板寸法(mm)75×43最大出力電流(A)13(ピーク:30/10秒間)
I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンスI2C用双方向レベルシフタボードスイッチサイエンス
459税込505
1個
5日以内出荷
I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンスContaデジタルカラーセンサモジュールスイッチサイエンス
909税込1,000
1個
5日以内出荷
ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ Raspberry PiRaspberry Pi Compute Module4用アンテナRaspberry Pi
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・ラズベリーパイ公式のWi-Fiアンテナ ・無指向性 ・パネルに取り付け可能
その他【バンド幅】100~700MHzアンテナサイズ(mm)108×10インピーダンス50Ωアンテナ利得(dBi)2適合周波数2400~2500MHz、5100~5800MHzVSWR2.0以下
Raspberry Pi Pico Raspberry PiRaspberry Pi PicoRaspberry Pi
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry PiRaspberry Pi デバッグプローブRaspberry Pi
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
Raspberry Pi AI Kit Raspberry PiRaspberry Pi AI KitRaspberry Pi
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート
セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
HDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m) Raspberry PiHDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)Raspberry Pi
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
・標準サイズのHDMIコネクタとMicro-HDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 ・長さは1mでRaspberry Pi公式製品です。 ・Raspberry Pi 4 Model Bは画像/音声出力がmicro-HDMIコネクタです。 ・Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続するのに最適です。
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm) Raspberry PiRaspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm)Raspberry Pi
299税込329
1個
5日以内出荷
・DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ・ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
長さ(mm)200
INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max AdafruitINA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A MaxAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE RED DIP(UFLコネクタ) Mono WirelessTWELITE RED DIP(UFLコネクタ)Mono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品) Mono WirelessTWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)Mono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 SONYSPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1SONY
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。
その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V
SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounderSunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キットSunFounder
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PiCar-Xは、Raspberry Pi(ラズパイ)をベースとした車両型メカトロ・プログラミング学習キットです。開発環境は主にPythonまたはEzBlock(SunFounder独自のブロックプログラミング環境)をサポートし、スキルに応じて学習方法を選択できます。駆動系はDCモーター2軸+サーボモーター1軸によるステアリング。搭載センサーはカメラ(サーボモーター2軸による画角制御付き)、マイク、超音波距離センサー、底面フォトリフレクターアレイを装備。オンボードのセンサーで衝突回避や落下回避・ライントレース、カメラによる映像入力では顔認識や色認識、QRコード認識、交通標識認識。マイクで音声認識など、プログラム次第で様々な動作を実現できます。ChatGPT-4o等の生成AIと連携させる事で、更に高度な言語ベースの制御に応用することも可能。豊富な入出力デバイスとラズパイの処理性能を活かして、プログラミングやLinuxの学習だけでなくアプリケーションの実験にも役立ちます。
仕様動力制御:DCモーターx2、サーボモーター×3電源リチウムイオン充電池対応機種Raspberry Pi 5/4/3B+/3B/Zero 2W(別売)センサー前面カメラ、マイク、超音波センサー、フォトリフレクターコネクタRobot Hat基板拡張:DCモーター×2、DIGITALピン×4、ADCピン×4、MOTORピン(PWM)×12、シリアルポート/I2C/SPI材質(シャーシ)アルミ合金
Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 5用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
439税込483
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
基板寸法(mm)65mmx56mm
カメラレンズ 6MM CS-MOUNT (ROHS) Raspberry Piカメラレンズ 6MM CS-MOUNT (ROHS)Raspberry Pi
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CPUボード ArmadilloCPUボードArmadillo
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書カタログ(1.18MB)
プレミアムPLAフィラメント TAGin3DプレミアムPLAフィラメントTAGin3D
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
ユニバーサルNwフィラメント TAGin3DユニバーサルNwフィラメントTAGin3D
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。
用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボードラトックシステム
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
Cherry  キーボード / マウスセット CherryCherry キーボード / マウスセットCherry
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
Molex アンテナ 日本モレックス(molex)Molex アンテナ日本モレックス(molex)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ LOGITECHLogitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZLOGITECH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 2TB diskAshur2 HDD iStorageiStorage 2TB diskAshur2 HDDiStorage
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナRF SOLUTIONS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA材質ABS/ゴムハウジング周波数(MHz)(サポートされる)733アンテナ1/4波モノポールアンテナ指向性無指向性プロトコルISMBand、UHFRFIDRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~70ゲイン0VSWR<2実装タイプ直接コネクタジェンダーオスコネクタタイプSMA
マウス CherryWired USB Cherryマウス CherryWired USBCherry
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siretta  GPSアンテナ SirettaSiretta GPSアンテナSiretta
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体