4ページ目: ウォーターバス

136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
ミニクールブロックバス アズワンミニクールブロックバスアズワン
78,900税込86,790
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
ドライバス アズワンドライバスアズワン
33,900税込37,290
1個
48日以内出荷
クールブロックバス アズワンクールブロックバスアズワン
220,000税込242,000
1個
予約販売
仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商アルミビーズ低温槽 クールスクエア三商
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
ブロックバス アズワンブロックバスアズワン
130,000税込143,000
1個
当日出荷
コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御温度調節精度±0.1℃保証期間3年外寸法(mm)100×215×165温度分布精度0.4℃
ステンレス角型水槽 アズワンステンレス角型水槽アズワン
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-4312-01材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加熱撹拌ドライバス(1連) アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)アズワン
246,000税込270,600
1個
当日出荷
アズワン品番2-7828-21寸法(mm)260×230×180
加熱撹拌ドライバス(6連) アズワン加熱撹拌ドライバス(6連)アズワン
8,650税込9,515
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)アズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック試験管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
231,000税込254,100
1台
48日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
アルミブロック 17/18mm試験管用 ケニスアルミブロック 17/18mm試験管用ケニス
14,980税込16,478
1個
61日以内出荷
タイプ17/18mm試験管用穴数12穴径(mm)19.1
アルミビーズ AB-500×2 TGK(東京硝子器械)アルミビーズ AB-500×2TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1セット(900g×2個)
6日以内出荷
TGK品番692-63-24-02

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス