絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 330
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 480(2)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 650(2)
  • 750(2)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1270(2)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日伸理化(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化

    マルチホッティングバス with スターラー

    日伸理化
    ¥249,800税込¥274,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
    質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
  • Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)

    Fineマルチバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
    使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス