絞り込み
容量(L)
- 9
- 0.8~4.5(1)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.4~9.5(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5(2)
- 6.7(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 12.6(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- ヤマト科学(1)
「容量(L)」から絞り込む
2(3)
4.5(3)
5(2)
6.7(2)
8(3)
9
10(2)
12(2)
18(2)
20(3)
容量(L)をもっと見る

ウォーターバス
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ウォータージャケットバス
アズワン¥35,400税込¥38,9401個翌々日出荷温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)