絞り込み
ブランド
- PRESI
- アキュラ(15)
- グローバル・トップ・ケミカル(3)
- AKD(1)
「材質」から絞り込む

常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc
PRESI¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L
PRESI¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg
PRESI¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂 KM-BACKセット
PRESI¥159,800税込¥175,7801セット15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青
PRESI¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅
PRESI¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒
PRESI¥169,800税込¥186,7801箱(5個)15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒
PRESI¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)