絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    欠品中
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    57,860税込63,646
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • ホットマグネットスターラー ケニス

    ホットマグネットスターラー

    ケニス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
    撹拌容量(mL)5000付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
    回転数(min-1[r.p.m])最大1200撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110
  • マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

    マグネチックスターラー(オクトパス)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
  • マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS111/116AA

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
    回転数(min-1[r.p.m])85~1750撹拌容量(mL)50~3000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
  • パワースターラー アサヒ理化製作所

    パワースターラー

    アサヒ理化製作所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
    回転数(min-1[r.p.m])50~2300質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
    回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    110,000税込121,000
    1台
    欠品中
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • ECウォーターバススターラー アズワン

    ECウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    64,900税込71,390
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
  • マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター MG型

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
  • マルチスターラー本体 アズワン

    マルチスターラー本体

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
    仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
  • 強力マグネチックスターラー ケニス

    強力マグネチックスターラー

    ケニス
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1300寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
  • パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所

    パワースターラー AMG-S

    アサヒ理化製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
    撹拌容量(L)0.05~10回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDC80W電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80質量(g)900TGK品番061-63-08-55型式AMG-S撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
  • Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型スターラー F-205D

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
    モーターDCブラシレスモータ質量(kg)3.8付属品撹拌子40mm1個外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz型式F-205DTGK品番692-63-07-24撹拌容量(mL)100~20000
  • マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ

    アズワン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
    材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
  • Fine スターラー F-101N TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-101N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])400~1500型式F-101NTGK品番692-63-07-08付属品撹拌子:30mm1個質量(kg)1.35電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
  • マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC

    マグネチックスターラー

    MMK SCIENTIFIC
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止
    付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    25,100税込27,610
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,400税込51,040
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V 50/60Hz天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000サイズ(mm)165×153×43アズワン品番1-4130-21マグネット強度約0.1T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    当日出荷
    天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個材質(プレート)ステンレスSUS304付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12回転制御電圧制御
  • ホットプレート付マグネチックスターラー ケニス

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
  • マグネチックスターラー サンプラテック

    マグネチックスターラー

    サンプラテック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    耐薬品性に優れたスターラーです。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体