絞り込み
容量(L)
  • 2(1)
  • 7(1)
  • 10(14)
  • 20(15)
  • 40(6)
  • 70(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1350
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(29)
  • 1100(4)
  • 1200(21)
  • 1300(8)
  • 1400(23)
  • 1500(121)
  • 1700(9)
  • 1750(5)
  • 1800(8)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
材質(プレート)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • アズワン(9)
  • 小池精密機器製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
2(1)
7(1)
10(14)
20(15)
40(6)
70(8)
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
89,100税込98,010
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)小池精密機器製作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
97,980税込107,778
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
89,980税込98,978
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
82,980税込91,278
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
90,980税込100,078
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
81,980税込90,178
1台(1台)
11日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワンVOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付アズワン
156,000税込171,600
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
84,100税込92,510
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワンVOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズアズワン
159,000税込174,900
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
71,900税込79,090
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
66,900税込73,590
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
パワーホットスターラー アズワンパワーホットスターラーアズワン
147,000税込161,700
1個
欠品中
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体