絞り込み
容量(L)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(29)
  • 1100(4)
  • 1200(21)
  • 1300(8)
  • 1350(17)
  • 1400(23)
  • 1500(121)
  • 1750(5)
  • 1800(8)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
材質(プレート)
  • ステンレス(5)
ブランド
  • IKA(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 日伸理化(1)
  • 増田理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
1(2)
3(1)
5(1)
20(4)
Fineスターラー TGK(東京硝子器械)FineスターラーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(mL)50~1000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー RET basic IKAホットマグネットスターラー RET basicIKA
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20本体質量(kg)2.5仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700
強力型マグネチックスターラー 三商強力型マグネチックスターラー三商
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
強力型6連スターラー 日伸理化強力型6連スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
種類6連撹拌台寸法(mm)W540×D360モーターDCブラシ長寿命型マグネット希土類ネオジム電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)8.5付属品撹拌子 40mm 6個回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体