「容量(L)」から絞り込む
マグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
マルチユース強力スターラー三商4日以内出荷
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800撹拌容量(L)1~10質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
ホットプレートスターラー三商4日以内出荷から6日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
マグミキサヤマト科学4日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。
強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。
反転時間は120秒まで設定可能。
高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。
大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800容量(mL)100~10000付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6タイプ強力寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~