曜日別特売

小型ロータリーミキサー NRC-20D

小型ロータリーミキサー NRC-20D - 日伸理化

長時間の緩和な撹拌操作に適します。
マグネットビーズを使った免疫沈降実験の際、ショック装置付きの利用で、回収率が向上します。
コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽にできます。

質量(kg)
2.2(本体)
外形寸法(mm)
水平の場合:W164×D197×H175、垂直の場合:W160×D155×H230
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
角度(°)
可変範囲:90(垂直-水平)
回転速度(min-1[r.p.m])
1~15
回転制御
電圧調整式
使用環境
温度4~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78060985NRC-20D
¥82,500
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする