絞り込み
容量(L)
  • 1
  • 0.025(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(16)
  • 0.8(10)
  • 2(46)
  • 2.5(3)
  • 3(56)
  • 5(36)
  • 10(44)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 70(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350~1800(1)
  • 800(1)
  • 1000(7)
  • 1200(1)
  • 1500(15)
  • 1700(2)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
材質(プレート)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(7)
ブランド
  • ケニス(7)
  • 三商(5)
  • アズワン(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • ナリカ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 増田理化工業(2)
  • JEIO TECH(2)
  • IKA(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • 2mag(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(16)
0.8(10)
1
2(46)
3(56)
5(36)
10(44)
20(48)
40(7)
70(8)
容量(L)をもっと見る
パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
マグネチックスターラー(オクトパス) アズワンマグネチックスターラー(オクトパス)アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
マルチスターラー本体 アズワンマルチスターラー本体アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
Fineスターラー TGK(東京硝子器械)FineスターラーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
20,000税込22,000
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
小型スターラー ケニス小型スターラーケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
超薄型デジタルスターラー ケニス超薄型デジタルスターラーケニス(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス寸法(mm)117×180×12質量(g)300電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100
マグネスター SIBATA(柴田科学)マグネスターSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
コードレススターラー ケニスコードレススターラーケニス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)ステンレスSUS304電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(mL)50~1000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
小型マグネチックスターラー 三商小型マグネチックスターラー三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個電源AC100V 0.3A
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個材質(プレート)ステンレスSUS304付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12回転制御電圧制御
小型マグネットスターラー IKA小型マグネットスターラーIKA(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
多連式ホットプレートスターラー ケニス多連式ホットプレートスターラーケニス
138,800税込152,680
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ2mag
69,999税込76,999
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。
防塵防水性能IP68外装ステンレス
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
27,000税込29,700
1台
7日以内出荷
軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTECマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズADVANTEC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
スターラー 水中・高温低温対応 アズワンスターラー 水中・高温低温対応アズワン
107,999税込118,799
1台
当日出荷から41日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
電磁スターラー リモート・コンパクト 三商電磁スターラー リモート・コンパクト三商
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
クールスターラー 三商クールスターラー三商
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃(10℃設定時)撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品20mm撹拌子12個質量(kg)3.85電源AC100V 50/60Hz 2A撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2)撹拌台寸法(mm)W298×D200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトマグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)コンパクトマグネチックスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)最大1セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックプレートJEIO TECH
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックインサートJEIO TECH
50,980税込56,078
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
ミキサー ナリカミキサーナリカ
25,000税込27,500
1個
11日以内出荷
容器を正しくセットしないと作動しない安全設計。容器と容器台が取外せるので、実験後の片付けが簡単です。
寸法(mm)184×166×345容量(mL)1000電源(V)AC100消費電力(W)275

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体