絞り込み
容量(L)
  • 15
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(10)
  • 0.8(7)
  • 1(28)
  • 2(22)
  • 3(23)
  • 4(2)
  • 5(23)
  • 6(2)
  • 10(24)
  • 20(21)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(4)
  • 300(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 1500(3)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • ステンレス(1)
  • セラミック(2)
ブランド
  • IKA(4)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(10)
0.8(7)
1(28)
2(22)
3(23)
5(23)
10(24)
20(21)
40(7)
50(5)
容量(L)をもっと見る
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
108,800税込119,680
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
マグネットスターラー(C-MAG) IKAマグネットスターラー(C-MAG)IKA
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ホットマグネットスターラー(アナログ) IKAホットマグネットスターラー(アナログ)IKA
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体