絞り込み
容量(L)
  • 20
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(10)
  • 0.8(7)
  • 1(28)
  • 2(22)
  • 3(23)
  • 4(2)
  • 5(23)
  • 6(2)
  • 10(24)
  • 15(5)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(4)
  • 300(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1350(10)
  • 1400(3)
  • 1500(5)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(10)
  • セラミック(1)
ブランド
  • 小池精密機器製作所(7)
  • アズワン(6)
  • IKA(3)
  • ケニス(2)
  • 日伸理化(1)
  • 増田理化工業(1)
  • JEIO TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(10)
0.8(7)
1(28)
2(22)
3(23)
5(23)
10(24)
20
40(7)
50(5)
容量(L)をもっと見る
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
88,980税込97,878
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400材質(プレート)アルミ天板付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×250×147質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション撹拌容量(mL)100~20000
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
75,800税込83,380
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
ホットマグネチックスターラー ケニスホットマグネチックスターラーケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートステンレス寸法(mm)148×250×85質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310プレート寸法(mm)Φ135モーターDCブラシレスモーターモーター(W)20ヒーター容量(W)600
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)小池精密機器製作所
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
ウルトラスターラー デジタル アズワンウルトラスターラー デジタルアズワン
110,000税込121,000
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
135,980税込149,578
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
124,980税込137,478
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
104,980税込115,478
1台(1台)
11日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
デジタルホットプレートスターラー JEIO TECHデジタルホットプレートスターラーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付) ケニスLEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)ケニス
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
パワーホットスターラー アズワンパワーホットスターラーアズワン
176,000税込193,600
1個
欠品中
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
強力ホットスターラー(デジタル) アズワン強力ホットスターラー(デジタル)アズワン
215,000税込236,500
1個
欠品中
正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-4137-12材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V、50/60Hzプレート寸法(mm)200×200ヒーターシーズヒーター(750W)撹拌容量(L)~20温度調節精度±3℃材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2温度設定範囲(℃)室温+5~200
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
欠品中
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体