絞り込み
容量(L)
  • 5
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(10)
  • 0.8(7)
  • 1(28)
  • 2(22)
  • 3(23)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 10(24)
  • 15(5)
  • 20(21)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(4)
  • 300(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 130(1)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 600(1)
  • 1100(1)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1300(2)
  • 1500(8)
  • 2500(1)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミック(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 三商(5)
  • アズワン(3)
  • IKA(3)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • ケニス(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 増田理化工業(1)
  • 小池精密機器製作所(1)
  • VELP(1)
  • ナリカ(1)
  • JEIO TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(10)
0.8(7)
1(28)
2(22)
3(23)
5
10(24)
20(21)
40(7)
50(5)
容量(L)をもっと見る
ホットマグネットスターラー ケニスホットマグネットスターラーケニス
34,980税込38,478
1個
欠品中
設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)5000付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
62,000税込68,200
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
マグネスター SIBATA(柴田科学)マグネスターSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
ベーシックスターラー 三商ベーシックスターラー三商
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く)電源(V)AC100~240(50/60Hz)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
オイルバス用スターラー 三商オイルバス用スターラー三商
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個材質撹拌台:SUS304質量(kg)3.2電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)撹拌容量(mL)100~5000撹拌台寸法(mm)W194×D194外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
マグネットスターラー(C-MAG) IKAマグネットスターラー(C-MAG)IKA
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
マグネチックスターラー VELPマグネチックスターラーVELP
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
電磁式スターラー アズワン電磁式スターラーアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
仕様回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80~2000、型番(mL):MLS-100C材質ABS樹脂質量(kg)約1出力24W電源AC100~240V 50/60Hz天板寸法(mm)140×140撹拌容量(L)5使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)160×200×48アズワン品番2-952-01
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
マグネチックスターラー JEIO TECHマグネチックスターラーJEIO TECH
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1台(1台)
4日以内出荷
従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
CO2インキュベーター対応 スターラー 三商CO2インキュベーター対応 スターラー三商
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
細胞培養用薄型スターラー 三商細胞培養用薄型スターラー三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。
使用環境条件-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)低速マグネチックスターラーTOHO(トーホー)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3電源AC100V・50/60Hz使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)低速マグネチックスターラーTOHO(トーホー)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5出力10~100%(10段階)、4~40W使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
マグミキサー ヤマト科学マグミキサーヤマト科学
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。回転数(min-1[r.p.m])70~1300撹拌容量(L)5トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)アズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15仕様低~中粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体