52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターラー用コントローラー アズワン

    スターラー用コントローラー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
  • サイニクス マルチスターラー用 スターラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 スターラー

    scinics(サイニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
    質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • デジタル水中スターラー用コントローラー アズワン

    デジタル水中スターラー用コントローラー

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
    寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • VOLTEGAパワースターラー用 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー用

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
  • テフロン(R)撹拌子 8×40mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 8×40mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
  • 磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ Premex

    磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ

    Premex
    569,800税込626,780
    1個
    70日以内出荷
    Premex のマグネット撹拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ撹拌シールです。ご使用の撹拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
    材質SUS316Lシャフト径(Φmm)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×143最大回転数(min-1[r.p.m])1550接続NS 29/32材質(Oリング)FKMアズワン品番68-5751-92使用温度240℃トルク(N・cm)20
  • stirrer スターラー Premex

    stirrer スターラー

    Premex
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
    Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
    材質SUS316L全長240mm取付穴径Φ7mm羽根径(Φmm)Φ60mm
  • TW.IX用滑り止めマット イカジャパン

    TW.IX用滑り止めマット

    イカジャパン
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
  • スターラーバー アステロイド40 2mag

    スターラーバー アステロイド40

    2mag
    15,799税込17,379
    1個
    5日以内出荷
    三角の形状でパワフルな剪断力、低速でも高い攪拌効率、高速にも素早く到達します。丸型よりもPTFEのすり減りが少なく長寿命です。FDA基準適合です。
    長さ(mm)25/40/70アズワン品番64-3727-41
  • ホットスターラー用プレート DLAB

    ホットスターラー用プレート

    DLAB
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    仕様プレート材質(プレート)アルミニウムアズワン品番4-6492-01プレート適合径(Φmm)135
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • 支柱 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    支柱 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台に設置する支柱です。
    寸法(Φmm)18
  • 架台 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    架台 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台です。
  • 還流部セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    還流部セット CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    599,800税込659,780
    1セット
    欠品中
    合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
    用途CP-400型用質量(kg)16
  • アルミガラスクロス 2枚組 TGK(東京硝子器械)

    アルミガラスクロス 2枚組

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1組
    7日以内出荷
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
    質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
  • 冷却循環用ブロック KPI

    冷却循環用ブロック

    KPI
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    スターラー上面に載せるだけで同条件で複数の撹拌・冷却が行えます。
    仕様(エアーホースニップル)ステンレス1/8PTネジ Φ10mm×2個
  • コーニング 三商

    コーニング

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    39日以内出荷
    アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.
    質量(kg)2.3回転数(min-1[r.p.m])60~1150電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。
    種別オイルバスアタッチメント
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    27,980税込30,778
    1式
    翌々日出荷
    RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
    種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    3,698税込4,068
    1式ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    25,980税込28,578
    1式
    翌々日出荷
    ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
    種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    本体からセンサーを離して取付けるため、エレクトロニクス内蔵の本体ケースを、溶媒から発生する可燃性ガスから遠ざけることが出来ます(ETS-D5用)
    種別延長ケーブルアズワン品番61-0005-61
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    51,980税込57,178
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用。
    種別ガラスコート温度センサーアズワン品番61-0005-60
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    36,980税込40,678
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー(交換パーツ)。ETS-D5に標準付属
    種別ステンレス製センサーアズワン品番61-0005-59
  • ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKA

    ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ

    IKA
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ミクロスターラー 交換用モーターセット アズワン

    ミクロスターラー 交換用モーターセット

    アズワン
    6,260税込6,886
    1個
    10日以内出荷
    種別交換用モーターセットアズワン品番4-437-11
  • スターラー用 アズワン

    スターラー用

    アズワン
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
  • スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 アズワン

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式

    アズワン
    198,999税込218,899
    1台
    5日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
  • スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式 アズワン

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式

    アズワン
    98,999税込108,899
    1台
    当日出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200材質プラスチック質量(kg)0.5電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A最大出力10W防塵防水性能IP20サイズ(mm)60×50×45アズワン品番3-5568-11
  • マグネチックスターラー用 オプション アズワン

    マグネチックスターラー用 オプション

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウルトラスターラー用 オプション アズワン

    ウルトラスターラー用 オプション

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
  • スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKA

    スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)

    IKA
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
  • マルチスターラー  アルミプレート アズワン

    マルチスターラー アルミプレート

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    品名アルミプレート型番アルミプレートアズワン品番1-244-04
  • スターラー用クランプホルダー JEIO TECH

    スターラー用クランプホルダー

    JEIO TECH
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    寸法(mm)12Φ
  • スターラー用サポートロッド JEIO TECH

    スターラー用サポートロッド

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    寸法(mm)12Φ×400
  • スターラー用センサーホルダー JEIO TECH

    スターラー用センサーホルダー

    JEIO TECH
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    材質PP穴径(mm)11Φ/10Φ/4.2Φ

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品