絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 130(1)
- 150(2)
- 150~2500(1)
- 200~2000(1)
- 250(2)
- 350~1800(2)
- 600(3)
- 1000(17)
- 1100(2)
- 1150(1)
- 1200(11)
- 1300(3)
- 1350(11)
- 1400(10)
- 1500(41)
- 1600(1)
- 1700(3)
- 1750(3)
- 1800(3)
- 2000(7)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- アズワン(38)
- JEIO TECH(25)
- 三商(20)
- ケニス(15)
- IKA(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- 増田理化工業(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ヤマト科学(6)
- 日伸理化(6)
- scinics(サイニクス)(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ADVANTEC(3)
- ナリカ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アイシス(2)
- VELP(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

ホットマグネットスターラー
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー
増田理化工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
マグネチックスターラー SRS111/116AA
ADVANTEC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥54,500~税込¥59,950~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
スターラー用コントローラー
アズワン¥26,100~税込¥28,710~1個当日出荷から翌々日出荷4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
マグネチックスターラー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
パワースターラー
アサヒ理化製作所¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
ホットスターラー
アズワン¥54,200~税込¥59,620~1個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
scinics(サイニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
パワースターラー
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
スターラーREXIM用 オプション
アズワン¥1,970税込¥2,1671個当日出荷REXIMシリーズ用サポートロッド。用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
電池式スターラー
アズワン¥39,000税込¥42,9001台当日出荷電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
マグネチックスターラー
MMK SCIENTIFIC¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
超強磁力スターラー
日伸理化¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
マグネチックスターラー
増田理化工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
マグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から46日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥138,800~税込¥152,680~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
マグミキサ
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌容量(mL)50~100×12(最大)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
デジタルホットスターラー
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台当日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
スターラー
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781台ほか当日出荷から翌々日出荷外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
BSミニマグネチックスターラー
bitstrong(ビットストロング)¥10,980~税込¥12,078~1台7日以内出荷置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。350~1800rpmの間で速度を変更できます。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])350~1800
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥82,980~税込¥91,278~1台(1台)11日以内出荷加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥81,980~税込¥90,178~1台(1台)11日以内出荷新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
マグネチックスターラー
MMK SCIENTIFIC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能。時間設定機能付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分