絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
ブランド
  • アズワン
  • IKA(9)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • JEIO TECH(3)
  • 三商(2)
  • 日伸理化(2)
  • Premex(2)
  • DLAB(1)
  • KPI(1)
  • イカジャパン(1)
  • 2mag(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターラー用コントローラー アズワン

    スターラー用コントローラー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。アズワン品番1-4602-31サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
  • デジタル水中スターラー用コントローラー アズワン

    デジタル水中スターラー用コントローラー

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
    寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
  • VOLTEGAパワースターラー用 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー用

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
  • ミクロスターラー 交換用モーターセット アズワン

    ミクロスターラー 交換用モーターセット

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    10日以内出荷
    種別交換用モーターセットアズワン品番4-437-11
  • スターラー用 アズワン

    スターラー用

    アズワン
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
  • スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 アズワン

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式

    アズワン
    198,999税込218,899
    1台
    5日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
  • スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式 アズワン

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式

    アズワン
    98,999税込108,899
    1台
    当日出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
    仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200材質プラスチック質量(kg)0.5電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A最大出力10W防塵防水性能IP20サイズ(mm)60×50×45アズワン品番3-5568-11
  • マグネチックスターラー用 オプション アズワン

    マグネチックスターラー用 オプション

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウルトラスターラー用 オプション アズワン

    ウルトラスターラー用 オプション

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
  • マルチスターラー  アルミプレート アズワン

    マルチスターラー アルミプレート

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-244-04品名アルミプレート型番アルミプレート

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品